Ratchetnøgler FastRatch størrelse 16 5/8″ L.191,3 mm

Art.-nr.: 41101616
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41101616
EAN/GTIN 4018754165100
Producentnummer 41101616
L-nummer L60010 4382

Betegnelse

Beskrivelse:

  • patenteret
  • Særligt velegnet til eu-nødder
  • Metriske og tomme bolte/møtrikker kan betjenes med en nøgle:
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomisk, slankt design
    • Fremstillet af rustfrit, hærdet rustfrit stål
    • Den tyske føderale forsyningsmodel (DBGM)
  • Egenskab:

    • a: 7 mm
    • Legering: Rustfrit stål
    • Længde [mm): 191,3 mm
    • Vægt: 270 g
    • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/8 ″
    • Bredde på tværs af fladerne [mm og tommer]: 16 5/8
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 16 mm
    • Bredde på tværs af flader 1 [inch]: 5/8 ″
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 16 mm
    • Bredde mm (b): 32,8 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven