Dobbeltringnøgle STARTER størrelse 14 x 16 mm L.179 mm

Art.-nr.: 41091416
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41091416
EAN/GTIN 4018754022052
Producentnummer 41091416
L-nummer L60010 1020

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ISO 3318
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • Længde [mm): 179 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • r1: 36 mm
  • r2: 64 mm
  • Vægt: 91 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14 mm
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 16 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven