Håndvogn

Art.-nr.: 4108V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Håndvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4108V
EAN/GTIN 4017976741086
Producentnummer 4108V
L-nummer L90080 1362

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Håndvogn af svejset stålrør, pulverlakeret, brillantblå RAL 5007. Trækstang med bolte, lastflade af vandfast krydsfiner. Med 4 vægge af vandtæt krydsfiner, 180/250 mm høje. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsfladelængde (mm): 845
Bredde af brugbart område (mm): 545
Samlet længde (mm): 1526
Samlet bredde (mm): 832
Samlet højde (mm): 801
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 400 x 80

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven