Håndvogn

Art.-nr.: 4105L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4105L
EAN/GTIN 4017976011820
Producentnummer 4105L

Betegnelse

Udførelse:

ikke samlet

Beskrivelse:

Håndvogn svejset af rørstål, pulverlakeret, brillant blå RAL 5007. Rækværk 180/250 mm høje. Styrepind kan skrues på, læsseoverflade lavet af vandafvisende krydsfiner. Hjul med pneumatiske dæk, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet lastkapacitet (kg): 400
Længde på brugsområde (mm): 1145
Nyttig arealbredde (mm): 545
Samlet længde (mm): 1826
Største bredde (mm): 832
Totalhøjde (mm): 801
Dæk: Luft
Hjulstørrelse (mm): 400 x 100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven