Håndvogn

Art.-nr.: 4103V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Håndvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4103V
EAN/GTIN 4017976741031
Producentnummer 4103V
L-nummer L90080 1373

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Håndvogn fremstillet af svejset stålrør, pulverlakeret, brilliant blå RAL 5007. 180/250 mm højt rækværk. Bolt-on trækstang. Lastflade af vandtæt krydsfiner. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 795
Arbejdsfladens bredde (mm): 445
Samlet længde (mm): 1476
Samlet bredde (mm): 691
Samlet højde (mm): 730
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven