16 EWRi (M12) digital skydelære 300 mm med friktionshjul med radiomodtager

Art.-nr.: 4103407
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4103407
    EAN/GTIN 4059192002534
    Producentnummer 4103407
    L-nummer L40080 1405

    Betegnelse

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Feststellschraube oben
    • Geläppte Führungsbahnen
    • Messschneiden für Innenmessung
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Stufenmesseinrichtung
    • Sofort messbereit durch Reference-System
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
    • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
    • Schmutzabstreifer im Schieber

    Beschreibung:

    Digitaler Messschieber MarCal 16 EWRi Messbereich: 0 - 300 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Tiefenmaß:
    • Datenschnittstelle: Integrated wireless
    • Reibrad: true
    • IP Schutzart: IP 67

    Merkmal:

    • Funktion: Zählrichtungsumkehr
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Reibrad: true
    • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
    • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
    • Funktion: ON/OFF
    • Tiefenmaß: ohne
    • Funktion: mm/inch
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
    • Produktgruppenname: MarCal
    • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
    • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
    • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
    • Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber
    • Funktion: DATA (Datenübertragung)
    • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
    • Funktion: AUTO-ON / OFF
    • Produkttyp: 16 EWRi
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Messbereich: 0 - 300 mm
    • Messbereich: 0 - 12″
    • Fehlergrenze inch: .0015″
    • Abmessung d in mm: 388 mm
    • Abmessung b in mm: 64 mm
    • Abmessung c in mm: 19 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Abmessung a in mm: 14 mm
    • Ziffernhöhe: 11 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.04 mm

    Norm:

    ISO 13385-1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven