16 EWRi-SI digital skydelære 20-170 mm

Art.-nr.: 4103378
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Skydelære, specialudførelse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4103378
    EAN/GTIN 4059192057220
    Producentnummer 4103378
    L-nummer L40080 2346

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Numerisk display med høj kontrast
    • Låseskrue i toppen
    • Lappede føringsveje
    • Glider og skinne hærdet, rustfri
    • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
    • Højt placerede føringsveje til beskyttelse af vægten
    • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
    • Smudsafvisere i glideren

    Beskrivelse:

    Digital skydelære til specialanvendelser MarCal 16 EWRi-SI Måleområde: 20 - 170 mm
    • Ciffertrin mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Datagrænseflade: Integreret trådløs
    • IP-beskyttelsesklasse: IP 67
    Leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, kuffert.

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Måleområde: 20 - 170 mm
    • Produkttype: 16 EWRi-SI
    • Måleområde: 0.8 - 6.7″
    • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
    • Fejlgrænse i tommer: .001″
    • Dimension d i mm: 235 mm
    • Dimension b i mm: 28 mm
    • Dimension e i mm: 16 mm
    • Cifferhøjde: 11 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm

    Norm:

    Fabriksstandard

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven