16 EWRi-H digital skydelære 150 mm HM, rund dybde

Art.-nr.: 4103373
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4103373
EAN/GTIN 4059192057176
Producentnummer 4103373
L-nummer L40080 2267

Betegnelse

Udførelse:

  • Numerisk display med høj kontrast
  • Låseskrue i toppen
  • Lappede føringsveje
  • Måleklinger til indvendig måling
  • Glider og skinne hærdet, rustfri
  • Trinmåler
  • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
  • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
  • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
  • Smudsafvisere i glideren

Beskrivelse:

Digital skydelære til specialanvendelser MarCal 16 EWRi-H Måleområde: 0 - 150 mm
  • Ciffertrin mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datagrænseflade: Integreret trådløs
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 67
Leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, kuffert.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produkttype: 16 EWRi-H
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
  • Måleområde: 0 - 6″
  • Måleområde: 0 - 150 mm
  • Fejlgrænse i tommer: .001″
  • Dimension d i mm: 235 mm
  • Dimension b i mm: 40 mm
  • Dimension c i mm: 16 mm
  • Dimension e i mm: 16 mm
  • Cifferhøjde: 11 mm
  • Dimension a i mm: 10 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1