16 EEA (M17) skydelære uden datainterface 200 mm med rebrad firkantet dybde, med DAkkS-kalibrering

Art.-nr.: 4103305DKS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4103305DKS
EAN/GTIN 4059192058296
Producentnummer 4103305DKS

Betegnelse

Udførelse:

  • Numerisk display med høj kontrast
  • Låseskrue i toppen
  • Lappede føringsveje
  • Måleklinger til indvendig måling
  • Glider og skinne hærdet, rustfri
  • Trinmåler
  • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
  • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
  • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
  • Smudsafvisere i glideren

Beskrivelse:

Digital skydelære MarCal 16 EWR Måleområde: 0 - 200 mm
  • Ciffertrin mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Dybdemåling: kvadratisk
  • Datagrænseflade: ingen
  • Friktionshjul: true
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 67

Egenskab:

  • Funktion: Omvendt tælleretning
  • Produkttype: 16 EWR
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
  • Måleområde: 0 - 8″
  • Måleområde: 0 - 200 mm
  • Fejlgrænse i tommer: .001″
  • Dimension d i mm: 285 mm
  • Dimension b i mm: 50 mm
  • Dimension c i mm: 19 mm
  • Dimension e i mm: 16 mm
  • Cifferhøjde: 11 mm
  • Dimension a i mm: 10 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1