16 EEA (M13) digital skydelære 150 mm med firkantet dybdemåler til brat

Art.-nr.: 4103303
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4103303
    EAN/GTIN 4059192002459
    Producentnummer 4103303
    L-nummer L40080 1806

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Numerisk display med høj kontrast
    • Låseskrue i toppen
    • Lappede føringsveje
    • Måleklinger til indvendig måling
    • Glider og skinne hærdet, rustfri
    • Trinmåler
    • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
    • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
    • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
    • Smudsafvisere i glideren

    Beskrivelse:

    Digital skydelære MarCal 16 EWR Måleområde: 0 - 150 mm
    • Ciffertrin mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Dybdemåling: kvadratisk
    • Datagrænseflade: uden
    • Friktionshjul: true
    • IP-beskyttelsesklasse: IP 67

    Egenskab:

    • Funktion: Omvendt tælleretning
    • Produkttype: 16 EWR
    • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
    • Måleområde: 0 - 6″
    • Måleområde: 0 - 150 mm
    • Fejlgrænse i tommer: .001″
    • Dimension d i mm: 235 mm
    • Dimension b i mm: 40 mm
    • Dimension c i mm: 16 mm
    • Dimension e i mm: 16 mm
    • Cifferhøjde: 11 mm
    • Dimension a i mm: 10 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm

    Norm:

    ISO 13385-1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven