Dobbeltskraldenøgle størrelse 19 x 22 mm L.408 mm

Art.-nr.: 41031922
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41031922
EAN/GTIN 4018754140428
Producentnummer 41031922
L-nummer L60010 2675

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ekstra lang
  • Vinklet 15°
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • Længde [mm): 408 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Vægt: 520 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 19 mm
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 22 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven