Dobbeltskraldenøgle størrelse 18 x 19 mm L.365 mm

Art.-nr.: 41031819
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41031819
    EAN/GTIN 4018754140411
    Producentnummer 41031819
    L-nummer L60010 4638

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • ekstra lang
    • Vinklet 15°
    • HPQ®-specialstål, forkromet

    Egenskab:

    • Længde [mm): 365 mm
    • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
    • Vægt: 295 g
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 18 mm
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 19 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven