16 EWR-VS digital skydelære 200 mm firkantet dybdemåler med datainterface

Art.-nr.: 4103083
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Batteridrevet
Måleområde 200 mm
Måleværktøj digital
Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4103083
EAN/GTIN 4059192002398
Producentnummer 4103083
L-nummer L40080 815
Producent MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Numerisk display med høj kontrast
  • Låseskrue i toppen
  • Lappede føringsveje
  • Måleklinger til indvendig måling
  • Glider og skinne hærdet, rustfri
  • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
  • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
  • Udmærket modstandsdygtighed over for støv, køle- og smøremidler
  • Snavsvisker i glideren

Beskrivelse:

Digital skydelære til specialanvendelser MarCal 16 EWR-VS Måleområde: 0 - 200 mm
  • Ciffertrin mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datagrænseflade: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 67
Leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, kuffert

Egenskab:

  • Datagrænseflade: USB A
  • Produkttype: 16 EEA-VS
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
  • Måleområde: 0 - 8″
  • Måleområde: 0 - 200 mm
  • Fejlgrænse i tommer: .0015″
  • Dimension d i mm: 278 mm
  • Dimension c i mm: 18 mm
  • Dimension e i mm: 16 mm
  • Dimension a i mm: 14 mm
  • Cifferhøjde: 8.5 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0.04 mm

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven