16 EØS-AR digital skydelære 200 mm kvadratisk dybdemåler med datainterface

Art.-nr.: 4103082
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Skydelære, specialudførelse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4103082
    EAN/GTIN 4059192002381
    Producentnummer 4103082
    L-nummer L40080 841

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Numerisk display med høj kontrast
    • Låseskrue i toppen
    • Lappede føringsveje
    • Måleklinger til indvendig måling
    • Glider og skinne hærdet, rustfri
    • Trinmåler
    • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
    • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
    • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
    • Smudsafvisere i glideren

    Beskrivelse:

    Digital skydelære til specialanvendelser MarCal 16 EWR-AR Måleområde: 0 - 200 mm
    • Ciffertrin mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Datagrænseflade: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • IP-beskyttelsesklasse: IP 67
    Leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, kuffert

    Egenskab:

    • Datagrænseflade: USB A
    • Produkttype: 16 EEA-AR
    • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
    • Måleområde: 0 - 8″
    • Måleområde: 0 - 200 mm
    • Anvendelse: ; Udvendige måleflader af hårdmetal ; Til mærkning af emner ;
    • Fejlgrænse i tommer: .001″
    • Dimension d i mm: 285 mm
    • Dimension c i mm: 16.5 mm
    • Dimension e i mm: 16 mm
    • Cifferhøjde: 8.5 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm

    Norm:

    Fabriksstandard

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven