16 EEA-SA digital skydelære 140 mm med datainterface

Art.-nr.: 4103077
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Skydelære, specialudførelse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4103077
    EAN/GTIN 4059192002336
    Producentnummer 4103077
    L-nummer L40080 788

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Numerisk display med høj kontrast
    • Låseskrue i toppen
    • Lappede føringsveje
    • Glider og skinne hærdet, rustfri
    • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
    • Højt placerede føringsveje til beskyttelse af vægten
    • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
    • Smudsafvisere i glideren

    Beskrivelse:

    Digital skydelære til specialanvendelser MarCal 16 EWR-SA Måleområde: 0 - 140 mm
    • Ciffertrin mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Datagrænseflade: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • IP-beskyttelsesklasse: IP 67
    Leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, kuffert

    Egenskab:

    • Datagrænseflade: USB A
    • Produkttype: 16 EEA-SA
    • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
    • Måleområde: 0 - 6″
    • Måleområde: 0 - 140 mm
    • Fejlgrænse i tommer: .001″
    • Dimension d i mm: 235 mm
    • Dimension b i mm: 40 mm
    • Dimension e i mm: 16 mm
    • Cifferhøjde: 8.5 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm

    Norm:

    Fabriksstandard

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven