16 (M14) digital skydelære 200 mm med rebrad med datainterface med kalibrering

Art.-nr.: 4103019KAL
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
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4103019KAL
    EAN/GTIN 4059192002176
    Producentnummer 4103019KAL
    L-nummer L40080 2884

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Numerisk display med høj kontrast
    • Fastgørelsesskrue i toppen
    • Lappede føringsveje
    • Måleklinger til indvendig måling
    • Slider og skinne hærdet, rustfri
    • Trinmåler
    • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystem
    • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
    • Snavsvisker i glideren

    Beskrivelse:

    Digital skydelære MarCal 16 ER Måleområde: 0 - 200 mm
    • Ciffertrin mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Dybdemåling: kvadratisk
    • Datagrænseflade: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Friktionshjul: true
    • IP-beskyttelsesklasse: ingen

    Egenskab:

    • Datagrænseflade: USB A
    • Produkttype: 16 ER
    • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
    • Måleområde: 0 - 8″
    • Måleområde: 0 - 200 mm
    • Fejlgrænse i tommer: .001″
    • Dimension d i mm: 285 mm
    • Dimension b i mm: 50 mm
    • Dimension c i mm: 19 mm
    • Dimension e i mm: 16 mm
    • Dimension a i mm: 10 mm
    • Cifferhøjde: 8.5 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm

    Norm:

    ISO 13385-1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven