Interconnect-kabel til datainterface 16ESv RS232C (2 m, 9pol)

Art.-nr.: 4102510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Datakabel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4102510
    EAN/GTIN 4059192001995
    Producentnummer 4102510
    L-nummer 498950 2

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Til tilslutning af måleinstrumentet til en interfaceboks eller en pc
    • Dataoverførsel i MarCom eller via COM-interface til andre applikationer

    Beskrivelse:

    • 16 ESv dataforbindelseskabel RS232C (2 m)

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Hardware-grænseflader: Simplex
    • Datagrænseflade: Opto RS-232C
    • Hardware-grænseflader: Opto RS-232C
    • Navn på produktgruppe: Behandling af måledata
    • Navn på produktgruppe: MarConnect
    • Hardware-grænseflader: ES-grænseflade
    • Til måleenhed: Digimar 814 G, 814 N ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES;
    • Produktnavn: RS232C dataforbindelseskabel
    • Tilbehørskategorier (eShop): Datakabel
    • Produkttype: 16 ESv
    • Længde på kabel: 2 m

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven