{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,02 mm | |
Deling | 1/50 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | flad | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Kæbelængde | 64 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 410251 300 | |
EAN/GTIN | 4059192001605 | |
Producentnummer | 4100652 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skydelære Nonius 1/50 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.757,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
976,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,02 | 0,05 |
Alle dele | Hærdet | Hærdet |
Fiksering | Låseskrue øverst | Låseskrue øverst |
Deling | 1/50 | 1/20 |
Emballage | Etui | Etui |
Måleværktøj | analog | analog |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 | ±0,08 |