Skydelære Nonius 1/50 150 mm

Art.-nr.: 410251 150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 73,38 DKK /stk.
  • 131,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 13385
  • Dybdemål: flad
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Etui

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,02 mm
Deling 1/50 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,04 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål flad
Fiksering Låseskrue øverst
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 410251 150
EAN/GTIN 4059192001582
Producentnummer 4100650

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.
Fin, kontrastrig skala.
Låseskrue øverst.
Finslebne måleflader.
Uden tommeskalainddeling.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven