1082e Sender Radiosender OptoSimplex

Art.-nr.: 4102235
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
Produkttype Datainterface

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4102235
EAN/GTIN 4059192001810
Producentnummer 4102235
L-nummer L40080 1738

Betegnelse

Udførelse:

  • Til eftermontering af alle håndholdte måleinstrumenter fra Mahr med datainterface
  • Trådløs måleværdioverførsel fra måleinstrumentet til pc'en
  • Sikker dataoverførsel takket være tilbagemelding af måleværdimodtagelsen fra pc'en til måleudstyret
  • Optisk kvittering for modtagelse på sendermodulet
  • Kompakte sendermoduler uden ekstern antenne
  • Bidirektionelt radiolink (fjernaflytning af måleudstyr)
  • Radiofrekvens på 2400 MHz

Beskrivelse:

  • 1082 e 1082 e Sendermodul til e-Stick

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Transmitter-modul
  • Navn på produktgruppe: Behandling af måledata
  • Navn på produktgruppe: MarConnect
  • Datagrænseflade: ES-grænseflade
  • Hardware-grænseflader: ES-grænseflade
  • Til måleenhed: Digimar M814 N/G ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES
  • Radioafstand: op til 6 m
  • Produkttype: 1082 e
  • Frekvensbånd: 2400 MHz

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven