trådløs e-Stick-modtager Smart Bluetooth

Art.-nr.: 4102230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datainterface

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4102230
EAN/GTIN 4059192001773
Producentnummer 4102230
L-nummer 402746

Betegnelse

Udførelse:

  • Til eftermontering af alle håndholdte måleinstrumenter fra Mahr med datainterface
  • Trådløs måleværdioverførsel fra måleinstrumentet til pc'en
  • Sikker dataoverførsel takket være tilbagemelding af måleværdimodtagelsen fra pc'en til måleudstyret
  • Optisk kvittering for modtagelse på sendermodulet
  • Kompakte sendermoduler uden ekstern antenne
  • Bidirektionelt radiolink (fjernaflytning af måleudstyr)
  • Radiofrekvens på 2400 MHz

Beskrivelse:

  • e-Stick e-Stick radiomodtager

Egenskab:

  • Krav til systemet: USB-grænseflade fra version 1.1
  • Datagrænseflade: USB A
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Til måleenhed: Transmittermoduler 16 EWe, 2000 e, RS232 e
  • Krav til systemet: MS Windows 7
  • Krav til systemet: MS Excel fra version 97
  • Krav til systemet: min. 10 MB ledig plads på harddisken
  • Navn på produktgruppe: Behandling af måledata
  • Navn på produktgruppe: MarConnect
  • Krav til systemet: IBM AT-kompatibel pc
  • Produktnavn: Radiomodtager
  • Produkttype: e-Stick
  • Krav til systemet: CD/DVD-drev
  • Radioafstand: op til 6 m
  • Frekvensbånd: 2400 MHz
  • Antal sendermoduler, der kan tilsluttes til e-Stick: 8
  • Antal radiomodtagere, der kan tilsluttes e-Stick: 1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven