Skydelære Nonius 1/50 med rundt dybdemål, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 410205 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 4,63 € /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 9,85 € /stk.
  • 17,70 € /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.020 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: ⌀ 1,6
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,02 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Deling 1/50 mm
Deling 1/1000 tommer
Måleafvigelse E MPE ±0,04 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål ⌀ 1,6
Fiksering Låseskrue øverst
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Gevindtabel Tabel for skydelærer
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 410205 150
EAN/GTIN 4045197202949
Producentnummer 410205 150
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Vis de blocage en haut.

Livraison:

Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven