Håndvogn

Art.-nr.: 4101V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4101V
EAN/GTIN 4017976741017
Producentnummer 4101V
L-nummer L90070 188

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Let og meget handy håndvægtsvogn af svejset stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007. Trækstang med bolte. Med aftageligt rødt plasttryg (90 liter kapacitet). Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Leveres adskilt. Nem selvmontering.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 632
Arbejdsfladens bredde (mm): 332
Samlet længde (mm): 1401
Samlet bredde (mm): 581
Samlet højde (mm): 777
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven