Håndvogn

Art.-nr.: 4101L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4101L
EAN/GTIN 4017976341019
Producentnummer 4101L
L-nummer L90070 405

Betegnelse

Udførelse:

ikke samlet

Beskrivelse:

Let og meget praktisk håndvogn svejset af stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007. Styrepinden kan skrues på. Med aftagelig rød plastbakke (kapacitet på 90 liter). Hjul med pneumatiske dæk, nav med rullelejer. Adskilt levering. Nem selvmontering.

Egenskab:

Samlet lastkapacitet (kg): 200
Længde på brugsområde (mm): 632
Nyttig arealbredde (mm): 332
Samlet længde (mm): 1401
Største bredde (mm): 596
Totalhøjde (mm): 777
Dæk: Luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven