Beskrivelse:
Stigen med maksimal arbejdskomfort sætter også visuelle accenter.
80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Kontaktprofil i den øverste ende til sikker placering.
Fås også som hyldestige.
Trinender med plastikhætter.
Bolted step-rail forbindelse.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
Æstetisk design - ideel til brug på kontoret, i praksis og i salgsrum.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,75 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 7 kg
Stige længde 2,95 m
Materiale aluminium
Boltforbindelse mellem trin og stivere
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin 10
Dybde af trin 80 mm
Udvendig bredde 380 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.