{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Kæbelængde | 64 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 410100 300 | |
EAN/GTIN | 4062406122157 | |
Producentnummer | 410100 300 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |