1/2″ Udtrækker til studs (inch) 5/8″

Art.-nr.: 4100A 5/8
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
    Produkttype Aftrækkerværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4100A 5/8
    EAN/GTIN 4991644090075
    Producentnummer 4100A 5/8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 75 mm
    Mål D2: 27 mm
    D1: 34 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 5/8″
    Drejning af bolte
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven