16 FN skydelære 300 mm Nonius 1 / 128 tommer / 0.05 mm

Art.-nr.: 4100402
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4100402
    EAN/GTIN 4059192001520
    Producentnummer 4100402
    L-nummer L40080 1074

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Nonius og skala til blændfri aflæsning, matforkromet
    • Fastgørelsesskrue øverst
    • Måleflader af rustfrit stål, hærdede
    • Måleknive til indvendig måling
    • Glider og skinne hærdede, rustfri
    • Trinmåleanordning
    • Forhøjede føringsveje til beskyttelse af skalaen

    Beskrivelse:

    16 FN skydelære med skalavisning
    • Fastgørelsesskrue på toppen Måleområde: 0 - 300 mm
    • Nonius-værdi mm: 0,05 mm / 1/128″
    Leveringsomfang: Gevindbord, kuffert

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Produktnavn: Skydelære med skalavisning
    • Navn på produktgruppe: Skydelære
    • Navn på produktgruppe: MarCal
    • Dybdemåling: Vinkel
    • Produkttype: 16 FN
    • Skråværdi tomme: 1/128″
    • Måleområde: 0 - 300 mm
    • Måleområde: 0 - 12″
    • Fejlgrænse i tommer: .002″
    • Dimension d i mm: 404 mm
    • Dimension b i mm: 64 mm
    • Dimension c i mm: 23 mm
    • Dimension e i mm: 20 mm
    • Dimension a i mm: 16 mm
    • Dimension f i mm: 4.8 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0.05 mm
    • Skråværdi mm: 0.05 mm

    Norm:

    Fabriksstandard

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven