Stregkodescanner 1D og 2D kabelbundet, Type: SCAN

Art.-nr.: 410025 SCAN
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Efterlevering

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 165 mm
Bredde 95 mm
Højde 60 mm
Kabellængde 1,5 m
Interface USB-interface
Produkttype Stregkodelæser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 410025 SCAN
Kopier
EAN/GTIN 2050002063884
Kopier
Producent Peter Rymas Verbindungstechnik, Bahnhofstrasse 15a, 85435 ERDING, Deutschland, http://rymas.de/

Betegnelse

Udførelse:

Kabelbundet 1D- og 2D-stregkodescanner. Scanneren afkoder meget hurtigt mange typer af 1D- og 2D-stregkoder, herunder QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 osv. Enkelt og hurtig tilslutning via Plug & Play. Der kræves ingen driver. Der kan programmeres flere scanningstilstande.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven