Ringnøgle 40 lange Set 17 stk.

Art.-nr.: 40LA.JE17
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40LA.JE17
EAN/GTIN 3148516637956
Producentnummer 40LA.JE17
L-nummer L60130 2916

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Extra lang ringnøgle med åben ende til overførsel af store drejningsmomenter med minimal kraftanstrengelse
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Ringhoved skråt til 15°
  • Gaffelhoved skråt til 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 19 - 21 - 22 - 23 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42
  • [kg]: 13.800

Leveringsomfang:

  • 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven