Håndvogn

Art.-nr.: 4091V
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Håndvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4091V
EAN/GTIN 4017976740911
Producentnummer 4091V
L-nummer L90070 353

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Let og meget handy håndvægtsvogn af svejset stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007. Trækstang kan skrues på. Ladeplads af vandtæt krydsfiner. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Leveres adskilt. Nem selvmontering.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Anvendelig gulvlængde (mm): 690
Arbejdsfladens bredde (mm): 356
Samlet længde (mm): 1381
Samlet bredde (mm): 581
Samlet højde (mm): 777
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven