Ladies Multinorm Jacket High Vis Yellow/Navy Blue XXL

Art.-nr.: 409115143389XXL
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 409115143389XXL
EAN/GTIN 7330509843024
Producentnummer 409115143389XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

Finish
Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med trykknapper

Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Inderlomme med burrelåslukning
Frontlommer med klap og trykknap

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Frontlukning
Robust skjult envejs lynlås i metal

Detaljer
Høj krave med afdækket lynlås
Eksternt certificeringsmærke

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Multinorm jakke med et snit til kvinder, fremstillet af slidstærkt materiale og designet til at være synlig fra alle sider
  • Kortere foran for maksimal bevægelsesfrihed og en forlænget søm bagpå for at beskytte
  • Jakken har brystlommer i begge sider, og har smarte detaljer som en indvendig lomme med indvendig telefonlomme og mørkt stof på områder, der er udsat for snavs
  • Testet til industrielt vaskeri
  • Beskytter mod stænk fra flydende kemikalier
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven