Ladies Multinorm Jacket High Vis Yellow/Navy S

Art.-nr.: 409115143389S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 409115143389S
    EAN/GTIN 7330509842997
    Producentnummer 409115143389S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

    Finish
    Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
    Justerbar ærmeafslutning med trykknapper

    Lommer
    Brystlommer med lynlås og D-ring
    Inderlomme med burrelåslukning
    Frontlommer med klap og trykknap

    Refleks
    50 mm bredt refleksbånd, Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

    Frontlukning
    Robust skjult envejs lynlås i metal

    Detaljer
    Høj krave med afdækket lynlås
    Eksternt certificeringsmærke

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Funktionalitet
    Olie-, smuds- og vandafvisende

    Beskrivelse:

    • Multinorm jakke med et snit til kvinder, fremstillet af slidstærkt materiale og designet til at være synlig fra alle sider
    • Kortere foran for maksimal bevægelsesfrihed og en forlænget søm bagpå for at beskytte
    • Jakken har brystlommer i begge sider, og har smarte detaljer som en indvendig lomme med indvendig telefonlomme og mørkt stof på områder, der er udsat for snavs
    • Testet til industrielt vaskeri
    • Beskytter mod stænk fra flydende kemikalier
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

    Norm:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 11 cal/cm²

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven