Udførelse:
Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR viskose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²
Finish
Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Lommer
Brystlomme med D-ring, Brystlommer med afdækket lynlås
Dækkede sidelommer med skjulte metalknapper
Detaljer
Skulderpartier i kontrastfarve
Høj krave med lynlås
D-ring
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksternt certificeringsmærke
Funktionalitet
Formidlet ærmer
Oil, smuds- og vandafvisende
Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte trykknapper af metal
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme, Reflekser på skuldre
Beskrivelse:
- En teknisk avanceret jakke fremstillet af iboende flammehæmmende stof, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dens fibre
- Denne version af jakken er hi-vis orange og fremstillet af et andet stof end den hi-vis gule version
- På trods af dens lette vægt, er den ekstremt slidstærk og har et væld af smarte lommer
- Artikulerede ærmer, længere rygpanel og justerbar søm for en god pasform
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3
- Når den kombineres med 1488, 1489, 1588, 1589 eller 2889, opnår den klasse 3-certificering i henhold til EN ISO 20471
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1