Multinorm-jakke Iboende XS

Art.-nr.: 408915135389XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis orange / marineblau
    Unisex-størrelse XS
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 408915135389XS
    EAN/GTIN 7330509720349
    Producentnummer 408915135389XS

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    40% modacryl, 24% FR viskose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

    Finish
    Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Lommer
    Brystlomme med D-ring, Brystlommer med afdækket lynlås
    Dækkede sidelommer med skjulte metalknapper

    Detaljer
    Skulderpartier i kontrastfarve
    Høj krave med lynlås
    D-ring
    Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
    Eksternt certificeringsmærke

    Funktionalitet
    Formidlet ærmer
    Oil, smuds- og vandafvisende

    Frontlukning
    Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte trykknapper af metal

    Refleks
    Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme, Reflekser på skuldre

    Beskrivelse:

    • En teknisk avanceret jakke fremstillet af iboende flammehæmmende stof, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dens fibre
    • Denne version af jakken er hi-vis orange og fremstillet af et andet stof end den hi-vis gule version
    • På trods af dens lette vægt, er den ekstremt slidstærk og har et væld af smarte lommer
    • Artikulerede ærmer, længere rygpanel og justerbar søm for en god pasform
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, klasse 1
    • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3
    • Når den kombineres med 1488, 1489, 1588, 1589 eller 2889, opnår den klasse 3-certificering i henhold til EN ISO 20471

    Norm:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven