Multinorm-jakke Iboende XL

Art.-nr.: 408915123389XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 408915123389XL
EAN/GTIN 7330509625958
Producentnummer 408915123389XL
L-nummer L00980 2492

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²

Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med D-ring, Brystlommer med dækket lynlås
Frontlommer med klap og trykknap

Detaljer
Skulderpartier i kontrastfarve
Høj krave med lynlås
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksterne certificeringsmærker

Frontlukning
Robust skjult envejslynlås i plast, Frontlukning med skjulte trykknapper i plast

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme, Reflekser på skuldre

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri

Vask
Industrivask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Jakken er fremstillet af iboende flammehæmmende stof, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i fibrene
  • En topmoderne jakke med et fremragende styrke/vægt-forhold
  • Den har smarte lommeløsninger som f.eks. dobbelte brystlommer med skjult lynlås
  • Forbøjede ærmer, længere ryg og justerbar søm for en god pasform
  • Ripstop-stof giver førsteklasses ikke-rip holdbarhed
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3, EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • Testet til at opfylde kravene i EN ISO 15797 for industriel vask
  • Opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471-standarden, når den kombineres med bukser 1488, 1489, 1588, 1589 og bib-bukser 2889

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven