Multinorm-jakke Iboende 4XL

Art.-nr.: 4089151233894XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse 4XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4089151233894XL
    EAN/GTIN 7330509625910
    Producentnummer 4089151233894XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedsagemateriale
    44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²

    Finish
    Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Lommer
    Brystlomme med D-ring, Brystlommer med dækket lynlås
    Frontlommer med klap og trykknap

    Detaljer
    Skulderpartier i kontrastfarve
    Høj krave med lynlås
    Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
    Eksterne certificeringsmærker

    Frontlukning
    Robust skjult envejslynlås i plast, Frontlukning med skjulte trykknapper i plast

    Refleks
    Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme, Reflekser på skuldre

    Funktionalitet
    Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri

    Vask
    Industrivask EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Jakken er fremstillet af iboende flammehæmmende stof, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i fibrene
    • En topmoderne jakke med et fremragende styrke/vægt-forhold
    • Den har smarte lommeløsninger som f.eks. dobbelte brystlommer med skjult lynlås
    • Forbøjede ærmer, længere ryg og justerbar søm for en god pasform
    • Ripstop-stof giver førsteklasses ikke-rip holdbarhed
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3, EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
    • Testet til at opfylde kravene i EN ISO 15797 for industriel vask
    • Opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471-standarden, når den kombineres med bukser 1488, 1489, 1588, 1589 og bib-bukser 2889

    Norm:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven