Multinorm Shell jakke M

Art.-nr.: 408815323389M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 408815323389M
EAN/GTIN 7330509783856
Producentnummer 408815323389M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
59% viskose, 40% modacryl, 1% antistatisk, lamineret, vandtæt 16000 mm, vindtæt, åndbar Ret 12, 6, 250 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj, Fastgøres til D-ring
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig, justerbar hætte, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Plastiske trykknapper, Skjulte knapper
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksterne certificeringsmærker

Lommer
Sidelommer med fleeceforing, Sidelommer med lynlås
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med D-ring
Napoleon-lomme indeni vindfang foran, Indvendig lomme

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning smuds- og vandafvisende, Vand- og smudsafvisende yderstof, Åndbart vindtæt materiale, Metalfri

Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm bredt flammebestandigt refleksbånd

Frontlukning
Frontlukning med skjulte trykknapper i plastik, Robust skjult tovejslynlås i plastik

Foring
Foring

Beskrivelse:

  • Tynd og meget fleksibel skaljakke, hvis materiale i sig selv er brandhæmmende
  • Denne vind- og vandtætte skaljakke uden polyester og metal er et meget efterspurgt produkt, som nu bliver Blåkläders første i genren, og den kommer med vores håndgribelige fornemmelse for kvalitet
  • Jakken er udstyret med bløde og eftergivelige overføringsreflekser, har god åndbarhed og mørke områder på udsatte steder
  • Jakken er udstyret med sløjfer på brystet til fastgørelse af gasdetektorer og iltmålere
  • Den lidt højere og justerbare hætte kan tilpasses til at have en hjelm under
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norm:

  • EN 343, Class 4,3
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven