Alu-Box MiniPlus;60l;IM: 550x350x310mm

Art.-nr.: 40877
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40877
EAN/GTIN 4003866408771
Producentnummer 40877
L-nummer L90010 1279

Betegnelse

Beskrivelse:

Den sikre og økonomiske transport- og opbevaringsløsning med kompakt design.
Universal aluminiumskasse.
Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling.
Selvholdende låg.
Dybt trukket låg uden stabelhjørner.
Høj stabilitet takket være top-, kant- og bundprofilrammer af fuldsvejste aluminiumsprofiler.
Profilsamlinger er fuldt svejset.
Hjørneriller for ekstra dimensionel stabilitet.
Foldelåse med push-in-låse. Kan yderligere sikres med blyplomber eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
Kraftige fjederhåndtag på forsiderne.
Kufferthåndtag foran til 40860 og 40861.

Egenskab:

Vægt 4,5 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 550 mm × 350 mm × 310 mm
Indvendig højde 310 mm
Indvendig længde 550 mm
Materiale aluminium
Volumen 60 l
Udvendig bredde 400 mm
Udvendig højde 330 mm
Udvendig længde 600 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven