Beskrivelse:
Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.
Egenskab:
Vægt 30 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 1 650 mm × 750 mm × 670 mm
Indvendig højde 670 mm
Indvendig længde 1650 mm
Materiale aluminium
Matchende skumforing 43886
Bind 829 l
Maks. bruttomasse godkendelse af farligt gods 200 kg
Udvendig bredde 800 mm
Udvendig højde 700 mm
Udvendig længde 1700 mm