Multinorm Jacke 4XL

Art.-nr.: 4087151433894XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4087151433894XL
EAN/GTIN 7330509552445
Producentnummer 4087151433894XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Bælge på ryggen
Høj krave med lynlås
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlommer med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme til telefon
Indvendig lomme med klap

Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Frontlåg med skjulte trykknapper i metal

Reflex
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Multinorm jakke i et slidstærkt materiale, designet til at være synlig fra alle retninger
  • Kortere frontpaneler for maksimal bevægelsesfrihed og forlænget rygpanel for øget beskyttelse
  • Pakken har brystlommer på begge sider og har smarte detaljer som en inderlomme med indvendig telefonlomme og mørkere stof, hvor det er mest udsat for snavs
  • Industrielt vaskbart
  • Beskytter mod flydende kemikalier
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5
  • EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS klasse 2, S -> klasse 3
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven