Alu-Box Mini; 42l; IM: 550x350x220mm

Art.-nr.: 40861
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Aluminiumskasse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40861
    EAN/GTIN 4003866408610
    Producentnummer 40861
    L-nummer L90230 1

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den sikre og økonomiske transport- og opbevaringsløsning med kompakt design.
    Universal aluminiumskasse.
    Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling.
    Selvholdende låg.
    Dybt trukket låg uden stabelhjørner.
    Høj stabilitet takket være top-, kant- og bundprofilrammer af fuldsvejste aluminiumsprofiler.
    Profilsamlinger er fuldt svejset.
    Hjørneriller for ekstra dimensionel stabilitet.
    Foldelåse med push-in-låse. Kan yderligere sikres med blyplomber eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
    Kufferthåndtag foran til 40860 og 40861.

    Egenskab:

    Vægt 4 kg
    Indvendige dimensioner L x B x H 550 mm × 350 mm × 220 mm
    Indvendig højde 220 mm
    Indvendig længde 550 mm
    Materiale aluminium
    Bind 42 l
    Udvendig bredde 400 mm
    Udvendig højde 240 mm
    Udvendig længde 600 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven