Alu-Box Mini XS; 24l; IM: 450x290x180 mm

Art.-nr.: 40860
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Aluminiumskasse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40860
    EAN/GTIN 4003866408603
    Producentnummer 40860
    L-nummer L90010 1299

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den sikre og økonomiske transport- og opbevaringsløsning med kompakt design.
    Universal aluminiumskasse.
    Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling.
    Selvholdende låg.
    Dybt trukket låg uden stabelhjørner.
    Høj stabilitet takket være top-, kant- og bundprofilrammer af fuldsvejste aluminiumsprofiler.
    Profilsamlinger er fuldt svejset.
    Hjørneriller for ekstra dimensionel stabilitet.
    Foldelåse med push-in-låse. Kan yderligere sikres med blyplomber eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
    Kufferthåndtag foran til 40860 og 40861.

    Egenskab:

    Vægt 3,1 kg
    Indvendige dimensioner L x B x H 450 mm × 290 mm × 180 mm
    Indvendig højde 180 mm
    Indvendig længde 450 mm
    Materiale aluminium
    Bind 24 l
    Udvendig bredde 340 mm
    Udvendig højde 200 mm
    Udvendig længde 500 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven