Skæreskive 125x2,0x22,23 mm lige A30R STANDARD rustfrit stål

Art.-nr.: 408496
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
Pris for 25 styk: 320,75 DKK
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 408496
Kopier
EAN/GTIN 9003174084969
Kopier
Producentnummer 408496
Kopier
L-nummer L50140 833
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne STANDARD skæreskive til vinkelslibere er en økonomisk løsning for brugeren af flere grunde. Takket være den særligt høje kemiske renhed er skiven ideel til bearbejdning af forskellige kvaliteter af rustfrit stål, men kan naturligvis også bruges på stål. Den er også nem at håndtere og har en god levetid og skæreevne.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : A 30 R- BF INOX
  • Dimension (D x D x H): 125 x 2,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 2 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubetæring eller reduktion af udmattelsesstyrken og fører derfor til meget gode resultater på rustfrit stål.
  • Praktisk skæring med fremragende værktøjslevetid
  • Korte arbejdstider takket være meget gode skæreegenskaber og lav termisk belastning af arbejdsemnet (varmeudvikling)

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige kvaliteter af rustfrit stål
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale

Anbefaling:

  • 1,0 til 1,9 mm for ekstremt hurtig skæring og minimal gratdannelse
  • 2,0 til 3,0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til skæring i rustfrit stål
  • Komfortabelt arbejde med høj skæreevne
  • Lang levetid