Alukasse K470; 119l,IM: 1350x400x220mm

Art.-nr.: 40848
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
integrerede hjul nej
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40848
EAN/GTIN 4003866408481
Producentnummer 40848
L-nummer Z91370 2/40848

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.

Egenskab:

Vægt 9,5 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 1 350 mm × 400 mm × 220 mm
Indvendig højde 220 mm
Indvendig længde 1350 mm
Materiale aluminium
Matchende skumforing 43888
Bind 119 l
Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 65 kg
Udvendig bredde 450 mm
Udvendig højde 250 mm
Udvendig længde 1400 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven