Påmonterbar vogn; belastningskapacitet ca. 30 kg

Art.-nr.: 40739
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 40739
EAN/GTIN 4003866407392
Producentnummer 40739
L-nummer L90010 1401

Betegnelse

Beskrivelse:

Sammenklappelig trolley.
Nem selvmontering.
Udtrækkeligt og låsbart håndtag.
Vognen kan til enhver tid fjernes uden værktøj.
Ideel til kasser med en udvendig længde på 500 mm - 800 mm.
Letløbende vogn, Ø 54 mm.
Bæreevne 30 kg.
Passer til K470, Eurobox og ZARGES Box-serier.

Egenskab:

Belastning op til max. 30 kg
Vægt 1 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven