Alu-Eurobox-Wzb; 81l, IM: 750x350x310mm

Art.-nr.: 40708
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Euronormbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40708
EAN/GTIN 4003866407088
Producentnummer 40708
L-nummer L90010 1345

Betegnelse

Beskrivelse:

Den stabile og lette transport- og opbevaringsløsning med de markante blå hjørner, men som en værktøjskasse.
Robust universalkasse i aluminium.
Aluminium vinkelbeslag indvendigt til plastindsatser (best.nr. 40624 / 40625).
Pansret hasp til bøjlelås (op til 8 mm tykkelse af bøjle).
Sikker stabling takket være stabelhjørnerne af slagfast blå plast.
Yderligere sikring af låsene med en anti-stødfjeder er også mulig på et senere tidspunkt.
Udstyret med to robuste lågholderstropper.
Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling i låget.
Høj stabilitet takket være top-, kant- og bundprofilrammer af fuldsvejste aluminiumsprofiler.
Hjørneriller for ekstra dimensionel stabilitet.
Solidt håndværk for lang levetid samt maksimal stabling og bæreevne med lav egenvægt.
ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og ekstremt lang levetid.
Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
Høj korrosionsbestandighed takket være fittings i rustfrit stål.

Egenskab:

Antal håndtag 2
Vægt 6,7 kg
Indvendig dimension L x B x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
Indvendig højde 310 mm
Indvendig længde 750 mm
Materiale aluminium
Bind 81 l
Udvendig bredde 400 mm
Udvendig højde 340 mm
Udvendig længde 800 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven