Diagonalskærer ESD aksial

Art.-nr.: 407.E
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 407.E
EAN/GTIN 3148511752876
Producentnummer 407.E
L-nummer L60130 5203

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Beskyttelse af elektroniske komponenter mod farerne ved elektrostatiske udladninger
  • ESD
  • Den nye, slankere ogival form gør tangen både kraftig og praktisk
  • Tangen 405 kan klippe 0,4 mm tyk pianotråd

Egenskab:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snit: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Piano wire diam. [mm]: -

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven