Multinorm vinterjakke XS

Art.-nr.: 406915143389XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse XS
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 406915143389XS
    EAN/GTIN 7330509552131
    Producentnummer 406915143389XS

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
    Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2169)
    Eksternt certificeringsmærke
    Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af mikrofon og andet tilbehør

    Finish
    Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Lommer
    Brystlomme med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
    Inderlomme med burrelåslukning
    Inderlomme med telefonlomme
    Indvendig lomme med klap

    Foring
    Kuiltforing

    Frontlukning
    Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte metaldrykknapper

    Funktionalitet
    Foret, olie-, smuds- og vandafvisende

    Reflex
    Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

    Beskrivelse:

    • Multinorm vinterjakke designet til at være synlig fra alle retninger - selv når du bøjer dig ned
    • Let tilgængelige lommer til alle dine behov kombineret med en behagelig pasform, slidstærkt materiale og øget sikkerhed gør denne jakke til det ideelle valg til ekstreme og krævende arbejdsforhold
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 2
    • EN 342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
    • EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven