Multinorm vinterjakke High Vis gul/marineblå 5XL

Art.-nr.: 4069151433895XL
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 5XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4069151433895XL
EAN/GTIN 7330509864142
Producentnummer 4069151433895XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2169)
Eksternt certificeringsmærke
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af mikrofon og andet tilbehør

Finish
Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med skjult metallynlås
Inderlomme med burrelåslukning
Inderlomme med telefonlomme
Indvendig lomme med klap

Foring
Kuiltforing

Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte metaldrykknapper

Funktionalitet
Foret, olie-, smuds- og vandafvisende

Reflex
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Beskrivelse:

  • Multinorm vinterjakke designet til at være synlig fra alle retninger - selv når du bøjer dig ned
  • Let tilgængelige lommer til alle dine behov kombineret med en behagelig pasform, slidstærkt materiale og øget sikkerhed gør denne jakke til det ideelle valg til ekstreme og krævende arbejdsforhold
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven